Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CSF202101R1400 FI-Schutzschalter A 2polig 40 A 0.03 A 230 V/AC, 400 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-621750-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF202101R1400
EAN/GTIN:
     4012233027002
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
ABB 2CSF202101R1400 FI-Schutzschalter A 2polig 40 A 0.03 A 230 V/AC,400 V/AC

ABB Fehlerstrom (FI)-Schutzschalter 2-polig 40 A 0,03

Zum Erreichen erhöhter Sicherheit in allen Installationsanlagen sowie in Versorgungsbereichen, für welche die Errichtungsbestimmungen die Verwendung von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen vorschreiben oder empfehlen.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: A · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Nennspannung: 230 V/AC,400 V/AC · Nennstrom: 40 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 2polig · Polzahl (num): 2 · Typ: 2polig 40 A 0,03

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
40 A
Marke:
ABB
Polzahl (LOV - nur für Titel):
2polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Nennstrom:
40 A
Nennspannung:
230 V/AC | 400 V/AC
Polzahl (num):
2
Typ:
2polig 40 A 0|ツ|03
Frequenz (Details):
50 Hz
Auslöse-Charakteristik:
A
RoHS-konform:
Ja
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, schutzschalter abb 40a, schutzschalter abb, schutzschalter, 8012542782605, ABB, 2CSF202101R1400, fgfd
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,05*
€ 31,65*
1 Tag
203
€ 5,90*
ab € 24,92*
€ 31,65*
€ 5,95*
ab € 24,78*
€ 31,68*
1 Tag
208
€ 6,40*
ab € 25,53*
€ 32,41*
Lager 102
85
Frei Haus
ab € 26,51*
€ 33,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,79*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 10,53*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 12,25*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 2,29*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,68*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,12*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,77*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,83*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 12,01*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,98*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1658
ab € 26,52*
Zubehör
ABB
GHV0360876R0012
ab € 2,74*
Zubehör
ABB
2CDL010001R1057
ab € 11,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.