Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS251002R0165 2CDS251002R0165 Leitungsschutzschalter 1polig 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613127-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251002R0165
EAN/GTIN:
     4016779709453
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 p...
leitungsschutzschalter
ABB 2CDS251002R0165 2CDS251002R0165 Leitungsschutzschalter 1polig 16 A

Leitungsschutzschalter ABB S201-S B16A

Dank cleverer Anschlusstechnik lässt sich dieser Sicherungsautomat wesentlich schneller und komfortabler verdrahten.
Leitungsschutzschalter 1polig mit Auslösecharakteristik B. Der Bemessungsstrom beträgt 16 A mit einem Bemessungsschaltvermögen 6 kA bei einer von Bemessungsspannung 230/400 V/AC.

Ausstattung:
Zugang: Schraubklemme bis 35 mm² · Abgang: Steckklemme bis 4 mm².

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 1polig · Auslöse-Charakteristik: B/6 kA · Betriebsspannung (Details): 230/400 V/AC · Nennspannung (Details): 230/400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 89 mm · Produktabmessung, Tiefe: 69 mm · Typ: 1polig B 16 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x T) 89 mm x 69 mm
Produktabmessung, Tiefe:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
89 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
ABB
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Ausführung (allgemein):
1polig
Nennstrom:
16 A
Polzahl (num):
1
Nennspannung (Details):
230/400 V
Typ:
1polig B 16 A
Auslöse-Charakteristik:
B/6 kA
Betriebsspannung (Details):
230/400 V/AC
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, 4016779756983, ABB, 2CDS251002R0165
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
305
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 2,81*
€ 5,95*
ab € 1,97*
€ 2,84*
1 Tag
unbekannt
€ 6,40*
ab € 2,00*
€ 2,88*
€ 5,46*
ab € 2,04*
€ 2,92*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 12,26*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,47*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 14,74*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,91*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0031
ab € 10,23*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 43,05*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 43,28*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 43,12*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 235,09*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 43,12*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 10,27*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 43,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.