Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS251001R0324 Leitungsschutzschalter 1polig 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-610929-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0324
EAN/GTIN:
     4016779464703
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
ABB 2CDS251001R0324 Leitungsschutzschalter 1polig 32 A

ABB Sicherungsautomat C32 A

Für Kraftstromkreise, Motoren, Transformatoren, Lampen und Leitungsschutz nach DIN (VDE 0641 Teil 11) 1polig 230/400 V/AC.

Ausstattung:
1polig, 230/400 V/AC.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C/6 kA · Betriebsspannung (Details): 230/400 V/AC · Nennspannung (Details): 230/400 V · Nennstrom: 32 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Typ: 1polig C 32 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
ABB
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
1
Nennspannung (Details):
230/400 V
Typ:
1polig C 32 A
Auslöse-Charakteristik:
C/6 kA
Betriebsspannung (Details):
230/400 V/AC
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter abb, schutzschalter, 4016779464703, ABB, 2CDS251001R0324
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,33*
€ 9,58*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,76*
€ 14,33*
4 Tage
229
€ 6,40*
ab € 10,87*
€ 14,40*
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 10,98*
€ 14,55*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 12,78*
€ 16,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,71*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,78*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0104
ab € 4,28*
Zubehör
ABB
2CDS272001R0634
ab € 35,08*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,46*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,84*
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,77*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,75*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0164
ab € 4,25*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0204
ab € 5,03*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0254
ab € 5,63*
Zubehör
ABB
S201M-C1
ab € 10,82*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,59*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,36*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 204,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.