Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baude 71436U Spiralkabel 100 mm / 400 mm 7 x 0.14 mm² Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-604063-BP
Hersteller:
     Baude Kabeltechnik
Herst.-Nr.:
     71436U
EAN/GTIN:
     4016138586558
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel schwarz
spiralkabel
Baude 71436U Spiralkabel 100 mm / 400 mm 7 x 0.14 mm² Schwarz 1 St.

PUR-Spiralkabel

Geschirmt

Diese Spiralkabel werden überall dort eingesetzt, wo abgeschirmte Leitungen in kleinsten Dimensionen benötigt werden, z.B. in der Mess-, Regel- und Steuertechnik. Das Dehnungsverhältnis beträgt 4:1.

Technische Daten:
Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 7 x · Außen-Durchmesser: 5.50 mm · Betriebs-Spitzenspannung: (nicht für Starkstromzwecke) 250 V · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,PUR-Mantel,Ölbeständig · Leiteraufbau: Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Spirallänge (max.): 400 mm · Spirallänge (min.): 100 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -5 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
7 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Marke:
Baude
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | PUR-Mantel | Ölbeständig
Herst.-Teilenr.:
71436U
Typ (Hersteller-Typ):
Semoflex®
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
5.50 mm
Nennspannung U0:
300 V
Spirallänge (max.):
400 mm
Spirallänge (min.):
100 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
7 x
Leiteraufbau:
Feinstdrähtig nach VDE 0295|ツ| Klasse 6
Betriebs-Spitzenspannung:
(nicht für Starkstromzwecke) 250 V
Geschirmt:
Ja
Ader-Identcode:
DIN 47100
Produkt-Art:
Spiralkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: baude spiralkabel, Baude, 71436U, Semoflex®
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,17*
€ 26,87*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 18,18*
€ 26,88*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,19*
€ 26,88*
6 Tage
26
€ 6,99*
ab € 38,99*
€ 51,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.