Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baude 71436U Spiralkabel 100 mm / 400 mm 7 x 0.14 mm² Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-604063-BP
Hersteller:
     Baude Kabeltechnik
Herst.-Nr.:
     71436U
EAN/GTIN:
     4016138586558
Suchbegriffe:
Baude
71436U
Semoflex®
Baude 71436U Spiralkabel 100 mm / 400 mm 7 x 0.14 mm² Schwarz 1 St.

PUR-Spiralkabel

Geschirmt

Diese Spiralkabel werden überall dort eingesetzt, wo abgeschirmte Leitungen in kleinsten Dimensionen benötigt werden, z.B. in der Mess-, Regel- und Steuertechnik. Das Dehnungsverhältnis beträgt 4:1.

Technische Daten:
Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 7 x · Außen-Durchmesser: 5.50 mm · Betriebs-Spitzenspannung: (nicht für Starkstromzwecke) 250 V · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,PUR-Mantel,Ölbeständig · Leiteraufbau: Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Spirallänge (max.): 400 mm · Spirallänge (min.): 100 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -5 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
7 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Marke:
Baude
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | PUR-Mantel | Ölbeständig
Herst.-Teilenr.:
71436U
Typ (Hersteller-Typ):
Semoflex®
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
5.50 mm
Nennspannung U0:
300 V
Spirallänge (max.):
400 mm
Spirallänge (min.):
100 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
7 x
Leiteraufbau:
Feinstdrähtig nach VDE 0295|ツ| Klasse 6
Betriebs-Spitzenspannung:
(nicht für Starkstromzwecke) 250 V
Geschirmt:
Ja
Ader-Identcode:
DIN 47100
Produkt-Art:
Spiralkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,13*
€ 26,84*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 18,25*
€ 26,85*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 18,35*
€ 26,85*
6 Tage
26
€ 6,99*
ab € 39,06*
€ 51,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,57*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.