Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 130 H Steuerleitung 12 G 0.75 mm² Silber-Grau 1123047-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603501-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123047-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 130 H Steuerleitung 12 G 0.75 mm² Silber-Grau 1123047-1 Meterware

ÖLFLEX® CLASSIC 130 H Steuerleitung

Nummerncodiert
Brandprüfung nach NF C 32-070 CAT C1

Umweltfreundliche, halogenfreie Steuerleitung · Freie, nicht ständig wiederkehrende Bewegung ohne Zugentlastung oder zwangsweiser Führung · Im Freien nur unter Beachtung des Temperaturbereichs und nicht ohne UV-Schutz · Nicht geeignet für direkte Erdverlegung · Insbesondere in industrieller und/oder EMV-kritischer Umgebung · Öffentliche Gebäude · Flughafen, Bahnhof · Lüftungs- und Klimaanlagen · Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind · Anlagenbau.
PVC- und halogenfrei nach IEC 60 754-1 · Geringe Korrosivität nach IEC 60 754-2 · Geringe Toxizität der Rauchgase NES 713 Teil 3 · Geringe Rauchgasdichte nach IEC 61 034 · Keine Brandfortleitung nach IEC 60 332-3 · Asbest-,
Blei-, und Silikonfrei (LBS-frei) · Hydrolysebeständig HD 22.10
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten · Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung · Adern schwarz mit weißen Ziffern · Adern in Lagen verseilt · Mantel aus Spezialmischung halogenfrei.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: Schwarze Adern mit weißem Nummerndruck (VDE 0293) · Anzahl Adern (Teil 1): 12 G · Außen-Durchmesser: 9.90 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Silber-Grau · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flammwidrig · Kabeltyp: ÖLFLEX® CLASSIC 130 H · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI. 5 · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: in Anlehnung an VDE 0281 Teil 14 · Nummerncodiert: Ja · Prüfspannung(en): Ader/Ader: 4000 V, Ader/Schirm: 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Schleppkettenfähig: Nein · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
12 G 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Silber-Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Schleppkettenfähig:
Nein
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flammwidrig
Herst.-Teilenr.:
1123047-1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX Classic 130 H
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
9.90 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-15 °C
Nummerncodiert:
Ja
Anzahl Adern (Teil 1):
12 G
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295|ツ| Klasse 5/IEC 60228 CI. 5
Prüfspannung(en):
Ader/Ader: 4000 V|ツ| Ader/Schirm: 2000 V
Normen/Prüfzeichen:
in Anlehnung an VDE 0281 Teil 14
RoHS-konform:
Ja
Ader-Identcode:
Schwarze Adern mit weißem Nummerndruck (VDE 0293)
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 12g0,75, schaltleitung, schaltleitung 12x1,0, 2050000404375, LAPP, 1123047-1, ÖLFLEX Classic 130 H, 141-514
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,54*
€ 8,61*
Lager 102
104
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 8,63*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,79*
€ 18,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,63*
€ 10,27
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,48*
€ 10,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,15*
€ 9,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,84*
€ 9,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,53*
€ 8,96
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,40*
€ 8,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,29*
€ 8,68
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,12*
€ 8,47
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,64*
€ 6,71
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,63*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30160
ab € 24,69*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.