| |
|
| Artikel-Nr.: 102-600840-BP Herst.-Nr.: 2170615 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP 2170615 Netzwerkkabel CAT 7a S/FTP 4 x 2 x 0.33 mm² Gelb Meterware
UNITRONIC® Netzwerkkabel CAT 7 - Halogenfrei
Das UNITRONIC® Netzwerkkabel CAT 7 mit STP/S-H PiMF Abschirmung für strukturierte Verkabelungssysteme und erfüllt die Anforderung nach ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173. Merkmal: STP/S-H PiMF= Paarschirmung aus aluminiumkaschierter Polyesterfolie, Gesamtschirm aus verzinnten Kupferdrähten.
Technische Daten: AWG max.: 22 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 8.70 mm · Frequenz (max.): 600 MHz · Herstellerfarbe: Gelb · Isolationsmaterial: Polyethylen · Kabel-Besonderheiten: Starr,Halogenfrei,Simplex,Gesamtschirm,Paarschirm · Kabeltyp: UNITRONIC® LAN · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 7a · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.33 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | UNITRONIC® LAN | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 4 x 2 x 0.33 mm² | Herstellerfarbe: | Gelb | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.33 mm² | Frequenz (max.): | 600 MHz | Marke: | LAPP | Isolationsmaterial: | Polyethylen | Kabel-Besonderheiten: | Starr | Halogenfrei | Simplex | Gesamtschirm | Paarschirm | Farbe: | gelb | Schirmung (Netzwerkkabel): | S/FTP | Paarverseilt (Teil 1): | Ja | Herst.-Teilenr.: | 2170615 | Typ (Hersteller-Typ): | UNITRONIC® LAN S/FTP CAT.7a LSZH | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 7a | AWG max.: | 22 | Außen-Durchmesser: | 8.70 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Anzahl Adern (Teil 1): | 8 x | Abgepackt: | Nein | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Netzwerkkabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, 04044774752457, 02050000195723, 2050000195723, LAPP, 2170615 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 3,12* | € 3,67* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 14,99* | ab € 2,96* | € 3,68* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,47* | € 3,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,89* | € 4,19* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 22,74* | € 24,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,47* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|