Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalleuchte LED Blitzleuchte BL70 2F CO/BL/70/R/024 Rot Dauerlicht, Blitzlicht 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585623-BP
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     CO/BL/70/R/024
EAN/GTIN:
     4016138625196
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
ComPro Signalleuchte LED Blitzleuchte BL70 2F CO/BL/70/R/024 Rot Dauerlicht,Blitzlicht 24 V/DC

LED-Blitzleuchte BL70

Die Multifunktions LED-Leuchten der BL-Serie stellen die neue Generation der Blitzleuchten dar. Per Dip-Schalter lassen sich verschiedenste Anwendungen einstellen. Die Geräte sind mit 2 oder 15 Funktionen (u.a. Dauerlicht, Blitzlicht, Rundum Effekt) individuell auswählbar. Erhältlich sind die Blitzleuchten in drei verschiedenen Größen von der 12 LED-Variante BL50 über die 24 LED-Variante BL70 bis hin zur leuchtstarken 48 LED-Variante BL90 sowie in den drei unterschiedlichen Farben rot, gelb und grün. Die robuste Konstruktion dieser LED-Blitzleuchte gewährleistet die Schutzklasse IP65. Durch ihre einfache Installation ist die Blitzleuchte flexibel einsetzbar.

Ausstattung:
Robuste Konstruktion · Einfache Installation · Hohe Effizienz · Flexible Einsatzmöglichkeiten · Beliebige Kombination · Optimale Ausleuchtung.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Details): Dauerlicht, Blitzlicht · Ausführung (allgemein): 2 Funktionen · Betriebsspannung: 24 V/DC · Gewicht: 180 g · Herstellerfarbe: Rot · Leuchtfarben: Rot · Produktabmessung, Höhe: 78.4 mm · Produktabmessung, Ø: 74 mm · Schutzart: IP65 · Serie (Signaltechnik): BL70 · Signal-Typ: Dauerlicht,Blitzlicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Stromaufnahme max.: 65 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 74 mm x 78.4 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Stromaufnahme max.:
65 mA
Produktabmessung, Ø:
74 mm
Produktabmessung, Höhe:
78.4 mm
Marke:
ComPro
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Rot
Farbe:
rot
Serie (Signaltechnik):
BL70
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht | Blitzlicht
Typ (Hersteller-Typ):
Blitzleuchte BL70 2F
Ausführung (allgemein):
2 Funktionen
Betriebsspannung:
24 V/DC
Anwendungsbereich (Details):
Dauerlicht|ツ| Blitzlicht
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
180 g
Produkt-Art:
Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Warnlampe, Warnleuchte, blitzleuchte 24v rot, led dauerleuchte, dauerlicht, 04016138625196, ComPro, CO/BL/70/R/024, Blitzleuchte BL70 2F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,79*
€ 82,83*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 62,90*
€ 82,84*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 91,13*
€ 115,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Compro
CO/BL/70/WM
ab € 12,06*
Sonstiges
Compro
CO/BL/MF
ab € 34,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.