Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ComPro Signalleuchte LED Blitzleuchte BL70 2F CO/BL/70/R/024 Rot Dauerlicht, Blitzlicht 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S63852
Hersteller:
     Compro
Herst.-Nr.:
     CO/BL/70/R/024
EAN/GTIN:
     4016138625196
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Die Multifunktions LED-Leuchten der BL-Serie stellen die neue Generation der Blitzleuchten dar. Per Dip-Schalter lassen sich verschiedenste Anwendungen einstellen. Die Geräte sind mit 2 oder 15 Funktionen (u.a. Dauerlicht, Blitzlicht, Rundum Effekt) individuell auswählbar. Erhältlich sind die Blitzleuchten in drei verschiedenen Größen von der 12 LED-Variante BL50 über die 24 LED-Variante BL70 bis hin zur leuchtstarken 48 LED-Variante BL90 sowie in den drei unterschiedlichen Farben rot, gelb und grün. Die robuste Konstruktion dieser LED-Blitzleuchte gewährleistet die Schutzklasse IP65. Durch ihre einfache Installation ist die Blitzleuchte flexibel einsetzbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
78.4 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
2 Funktionen
Schutzart:
IP65
Gewicht:
180 g
Durchmesser:
74 mm
Typ:
Blitzleuchte BL70 2F
Serie:
BL70
Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht + Blitzlicht
Max. Stromaufnahme:
65 mA
Anwendungsbereich:
Dauerlicht, Blitzlicht
Betriebsspannung:
24 V/DC
Herstellerfarbe:
Rot
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Signalleuchte
Leuchtfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Warnlampe, Warnleuchte, 24 v led alarmlicht, alarmlicht 24v, led dauerleuchte, ComPro, Blitzleuchte BL70 2F
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 51,76*
€ 83,09*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 63,11*
€ 83,10*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 95,48*
€ 121,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Compro
CO/BL/70/WM
ab € 12,01*
Sonstiges
Compro
CO/BL/MF
ab € 35,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.