Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte 826.200.00 826.200.00 Grün Dauerlicht 12 V/AC, 12 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585217-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     826.200.00
EAN/GTIN:
     4016138313819
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder
Werma Signaltechnik Signalleuchte 826.200.00 826.200.00 Grün Dauerlicht 12 V/AC,12 V/DC,24 V/AC,24 V/DC,48 V/AC,48 V/DC,110 V/AC,230 V/AC

Dauerleuchte 826

Einfache Montage · Abnehmen der Kalotte nur mit Werkzeug möglich · Modernes Design · Hohe Schutzart IP65 - für Innen- und Außenmontage geeignet.

Ausstattung:
Gehäuse: PC/ABS Blend · Kalotte: Polycarbonat transparent · Fassung: BA 15d · Anschluss: Schraubenlose Klemmtechnik bis 1,5 mm², Kabel-Ø 5 - 7 mm · Lampe: max. 15 W · Einschaltdauer 100 % ED max. 15 W, 50 % ED max. 25 W.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V/AC,12 V/DC,24 V/AC,24 V/DC,48 V/AC,48 V/DC,110 V/AC,230 V/AC · Leuchtfarben: Grün · Produktabmessung, Höhe: 138.5 mm · Produktabmessung, Ø: 100 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Dauerlicht

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 100 mm x 138.5 mm
Produktabmessung, Ø:
100 mm
Produktabmessung, Höhe:
138.5 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Grün
Signal-Typ:
Dauerlicht
Typ (Hersteller-Typ):
826.200.00
Betriebsspannung:
12 V/AC | 24 V/AC | 48 V/AC | 110 V/AC | 230 V/AC
Produkt-Art:
Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: werma dauerleuchte 12-240v, werma alarmlicht, dauerleuchte 12-240v, 4049787015339, Werma Signaltechnik, 826.200.00, 365-9734
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,03*
€ 37,15*
€ 5,46*
ab € 29,21*
€ 38,21*
Frei Haus
ab € 30,01*
€ 39,02*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,18*
€ 39,25*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 44,83*
€ 58,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 8,62*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 30,45*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.