Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalleuchte 890.200.00 890.200.00 Grün Dauerlicht 12 V/AC, 12 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-585030-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     890.200.00
EAN/GTIN:
     4016138313543
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
E27 Sockel
Werma Signaltechnik Signalleuchte 890.200.00 890.200.00 Grün Dauerlicht 12 V/AC,12 V/DC,24 V/AC,24 V/DC,48 V/AC,48 V/DC,110 V/AC,230 V/AC

Dauer-/Ampelleuchte 890

Signalleuchte für Ampelkombinationen · Hohe Lichtausbeute durch Reflektor · Hohe Schutzart IP65 für Anwendung im Innen- und Außenbereich · Praktischer Befestigungsbügel für eine, zwei oder drei Signalleuchten · Für Tiefgaragen, Toreinfahrten, Waschstraßen, etc.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V/AC,12 V/DC,24 V/AC,24 V/DC,48 V/AC,48 V/DC,110 V/AC,230 V/AC · Leuchtfarben: Grün · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 154 mm · Schutzart: IP65 · Signal-Typ: Dauerlicht

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 154 mm x 150 mm
Produktabmessung, Ø:
154 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP65
Leuchtfarben:
Grün
Signal-Typ:
Dauerlicht
Typ (Hersteller-Typ):
890.200.00
Betriebsspannung:
12 V/AC | 24 V/AC | 48 V/AC | 110 V/AC | 230 V/AC
Produkt-Art:
Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E27, Sockel E27, Leuchtmelder, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, dauerleuchte werma, dauerlicht, 4049787010129, Werma Signaltechnik, 890.200.00, 554-718
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,61*
€ 42,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,64*
€ 42,43*
€ 6,90*
ab € 33,67*
€ 43,85*
€ 5,00*
ab € 34,06*
€ 44,20*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 42,75*
€ 55,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.53
ab € 9,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.25
ab € 5,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.36
ab € 86,20*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.37
ab € 40,17*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.57
ab € 12,84*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.52
ab € 9,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.54
ab € 9,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.55
ab € 12,85*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.56
ab € 12,93*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.58
ab € 12,92*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.64
ab € 9,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.65
ab € 9,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
956.220.67
ab € 130,19*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
956.050.67
ab € 21,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
956.050.68
ab € 21,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.