| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1853042 Herst.-Nr.: 956.050.68 EAN/GTIN: 4049787042533 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Glaskolben Farbe = Weiß Lampen-Typ = LED Lampensockel = E27 Nennstrom = 20 mA Betriebsspannung = 230 V ac Abmessungen = 45 x 75 mm (Durchmesser) Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Glaskolben | Farbe: | Weiß | Lampen-Typ: | LED | Lampensockel: | E27 | Nennstrom: | 20 mA | Betriebsspannung: | 230 V ac | Abmessungen: | 45 x 75 mm (Durchmesser) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, leds mit schraubsockel 6000k, led e27, leds mit schraubsockel e 27, 1853042, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Werma, 95605068, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,71* | € 26,34* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,94* | € 31,08* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,23* | € 37,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|