Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-554036-BP Herst.-Nr.: 57211 EAN/GTIN: 4042448053053 |
| |
|
| | |
| Nopi 57211 Packband Transparent (L x B) 66 m x 50 mm 1 St.
Nopi® Packband Classic
Transparent (L x B) 66 m x 50 mm Lösungsmittelfrei,UV-Beständig,Geruchlos
Ausstattung: Farbe: transparent, Format/Größe: B 50 mm x L 66 m, Kurzbezeichnung: tesapack®,
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Lösungsmittelfrei,UV-Beständig,Geruchlos · Klebertyp: Acryl · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Trägermaterial (Details): Polypropylen (PP)
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 66 m x 50 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Länge: | 66 m | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | Nopi | Klebeband-Besonderheiten: | Lösungsmittelfrei | UV-Beständig | Geruchlos | Farbe: | transparent | Klebertyp: | Acryl | Typ (Hersteller-Typ): | 57211 | Trägermaterial (Details): | Polypropylen (PP) | Produkt-Art: | Packband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, nopi packband 50mmx66m transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 4042448053053, Nopi, 57211, verpackungsband |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 36 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 1,49* | € 2,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 1,45* | € 2,09* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 1,50* | € 2,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 1,54* | € 2,23* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,62* | € 4,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,0397* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|