Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA704551 Herst.-Nr.: 57211-00000 EAN/GTIN: 4042448053053 |
| |
|
| | |
| - NOPI Pack Universal
- Verpackungsklebeband aus PP
- Klebmasse: Acrylat-Dispersion
- lösungsmittelfrei
- das Verpackungsklebeband ist leise abrollbar und ein universelles Verpackungsklebeband mit hoher Anfassklebekraft für den Schachtelverschluss
- Größe: 50 mm x 66 m
- Farbe: transparent
Weitere Informationen: | | Abrollgeräusch: | gering | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 66 m | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 0.188 kg | doppelseitig: | nein | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Kerndurchmesser: | 76 mm | Marke: | Nopi | Material: | PP (Polypropylen) | Reißfestigkeit: | hoch | Rollenlänge: | 66 m | Trägermaterial: | PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelklebeband, Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa doppelklebeband transparent, pp-klebeband, pp-packband transparent, Klebeband, Kunststoff, Kunststoff-Packband, KunststoffPackband, Päckchen, Päckchen-Klebeband, PäckchenKlebeband, Paket, PaketKlebeband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 36 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 1,49* | € 1,98* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 1,45* | € 2,13* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 1,50* | € 2,20* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,78* | ab € 1,57* | € 2,33* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 1,61* | € 2,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02258* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 71,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|