| |
|
| Artikel-Nr.: 102-550736-BP Herst.-Nr.: KTK 10 A EAN/GTIN: 4064161263847 |
| |
|
| | |
| Bussmann by Eaton KTK 10 A KTK 10 A Feinsicherung (Ø x L) 10.3 mm x 38 mm 10 A 600 V Superflink -FF- Inhalt 1 St.
Feinsicherungen 10,3 x 38 mm
Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Superflink -FF- · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Produktabmessung, Ø: 10.3 mm · Schaltvermögen: 600 V~ · Sicherungsaufbau: Keramikrohr · Trenn-Schaltstrom: 100000 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 10.3 mm x 38 mm | Produktabmessung, Ø: | 10.3 mm | Produktabmessung, Länge: | 38 mm | Nennstrom - gerundet: | 10 A | Marke: | Bussmann by Eaton | Sicherungsaufbau: | Keramikrohr | Typ (Hersteller-Typ): | KTK 10 A | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung: | 600 V | Schaltvermögen: | 600 V~ | Auslöse-Charakteristik: | Superflink -FF- | Trenn-Schaltstrom: | 100000 A | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Feinsicherung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,43* | € 13,71* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,00* | € 13,73* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,98* | € 28,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|