Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 111-01919 T18R-PA66-NA-C1 Kabelbinder 100 mm 2.50 mm Natur Hitzestabilisiert 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-546380-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01919
EAN/GTIN:
     4031026104225
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
HellermannTyton 111-01919 T18R-PA66-NA-C1 Kabelbinder 100 mm 2.50 mm Natur Hitzestabilisiert 100 St.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 22 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Natur · Kabelbinder-Besonderheiten: Hitzestabilisiert · Kabelbinder-Breite: 2.50 mm · Kabelbinder-Länge: 100 mm · Material: Polyamid 6.6 · Maßangaben: (lxb) 100 x 2,5 mm · Mindest-Haltekraft: 80 N · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(lxb) 100 x 2|ツ|5 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Maßangaben:
(lxb) 100 x 2|ツ|5 mm
Marke:
HellermannTyton
Halogenfrei:
Ja
Kabelbinder-Besonderheiten:
Hitzestabilisiert
Farbe:
braun
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
111-01919
Typ (Hersteller-Typ):
T18R-PA66-NA-C1
Kabelbinder-Länge:
100 mm
Kabelbinder-Breite:
2.50 mm
Mindest-Haltekraft:
80 N
Bündel-Ø (max.) (Details):
22 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: HellermannTyton, 111-01919, T18R-PA66-NA-C1, 190-4212, T18R
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
169849
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0226*
€ 0,0306*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0327*
€ 0,0444*
2 Tage
15840
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0476*
€ 0,0652*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0477*
€ 0,0812*
Lager 102
249
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 1,25 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 6,25 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 12,5 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 31250 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0366* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,2791*
Zubehör
C.K Tools
495003
ab € 17,08*
Zubehör
HellermannTyton
111-02319
ab € 0,0361*
Zubehör
HellermannTyton
111-02519
ab € 0,054*
Zubehör
HellermannTyton
111-05210
ab € 0,17*
Zubehör
HellermannTyton
121-63519
ab € 0,275*
Zubehör
HellermannTyton
111-12010
ab € 0,1708*
Zubehör
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,00989*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,87*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,76*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 862,00*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 229,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,80*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.