Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 111-01959 T18R-HS-NA-C1 Kabelbinder 100 mm 2.50 mm Natur Hitzestabilisiert 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541448-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01959
EAN/GTIN:
     4031026104287
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
HellermannTyton 111-01959 T18R-HS-NA-C1 Kabelbinder 100 mm 2.50 mm Natur Hitzestabilisiert 100 St.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 22 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Natur · Kabelbinder-Besonderheiten: Hitzestabilisiert · Kabelbinder-Breite: 2.50 mm · Kabelbinder-Länge: 100 mm · Material: Polyamid 6.6 · Maßangaben: (L x W) 100 x 2.5 mm · Mindest-Haltekraft: 80 N · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x W) 100 x 2.5 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Maßangaben:
(L x W) 100 x 2.5 mm
Marke:
HellermannTyton
Halogenfrei:
Ja
Kabelbinder-Besonderheiten:
Hitzestabilisiert
Farbe:
braun
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
111-01959
Typ (Hersteller-Typ):
T18R-HS-NA-C1
Kabelbinder-Länge:
100 mm
Kabelbinder-Breite:
2.50 mm
Mindest-Haltekraft:
80 N
Bündel-Ø (max.) (Details):
22 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04031026104287, HellermannTyton, 111-01959, T18R-HS-NA-C1, 231-9356
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01233*
€ 0,01663*
15 Tage
nicht lagernd
8000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01311*
€ 0,01761*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0119*
€ 0,018*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,012*
€ 0,018*
Lager 102
638
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0307* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,52*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,42*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 221,58*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,50*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,83*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 20,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.