Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa PERFECT 56341-00029-03 Gewebeklebeband tesa® extra Power Blau (L x B) 2.75 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-540936-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-00029-03
EAN/GTIN:
     4042448044037
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa PERFECT 56341-00029-03 Gewebeklebeband tesa® extra Power Blau (L x B) 2.75 m x 19 mm 1 St.

tesa extra Power® Perfect Gewebeband - für anspruchsvolle Anwendungen im Innen- und Außenbereich, höchste Klebkraft, wetterfest

Gewebeband zum Basteln, Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Kennzeichnen und vielem mehr
Für dauerhaft haltbare, hoch belastbare und stabile Ergebniss
Hohe Wetterfestigkeit, für Innen- und Außenanwendungen
Reißfest, aber von Hand einreißbar
Beschreibbar

Das hochwertige tesa extra Power® Perfect Gewebeband ist ein überaus nützlicher Alltagshelfer, der im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden kann. Dank der überlegenen tesa®-Klebetechnologie ist das Gewebeband besonders belastbar. Es ist zwar enorm reißfest, kann aber mit wenig Kraftaufwand auch per Hand abgerissen werden - die Schere kann in der Schublade bleiben. Aufgrund der hohen Witterungsbständigkeit eignet es sich auch für den Outdoor-Einsatz. Generell ist das Gewebeband eine clevere und saubere Klebelösung bei Reparaturen, Verschönerungen oder Instandsetzungen. Da es sich auch beschreiben lässt, kommt es häufig bei Bastelarbeiten zum Einsatz. Weitere typische Anwendungsgebiete des Gewebebands: Buchdeckel stabilisieren, Kabel fixieren, Risse im Duschvorhang verschließen, Markierungen am Boden anbringen, Löcher im Planschbecken reparieren.

Technische Daten:
Dicke: 0.31 mm · Herstellerfarbe: Blau · Klebeband-Besonderheiten: Alterungsbeständig,Beschriftbar,Fettresistent,Feuchtigkeitsbeständig,Hohe Reißfestigkeit,Lösungsmittelfrei,Ölbeständig,Ozonbeständig,Rückstandsfrei entfernbar,Temperaturbeständig,UV-Beständig,Von Hand abreißbar,Wasserbeständig · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 2.75 m · Reißkraft: 100 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® extra Power · Trägermaterial (Details): Acrylatbeschichtetes Gewebe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 2.75 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
2.75 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig | Beschriftbar | Fettresistent | Feuchtigkeitsbeständig | Hohe Reißfestigkeit | Lösungsmittelfrei | Ölbeständig | Ozonbeständig
Farbe:
blau
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® extra Power
Typ (Hersteller-Typ):
PERFECT
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial (Details):
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Reißkraft:
100 N/10 mm
Dicke:
0.31 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa gewebeband blau, tesa putzband, steinband, 2050000644184, tesa, 56341-00029-03, PERFECT, tesa klebeband
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,42*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 1,84*
€ 2,48*
2 Tage
70
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 1,85*
€ 2,50*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 1,85*
€ 2,51*
Lager 102
15
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paket
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05696-00010-00
ab € 10,70*
Zubehör
tesa
56172-00003-01
ab € 5,61*
Zubehör
tesa
56341-00030-03
ab € 1,89*
Zubehör
tesa
57550-00014-01
ab € 2,23*
Zubehör
tesa
58800-00012-02
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.