Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 138-80019 UB8-PA66-NA-M1 Kabelbinder 200 mm 4.60 mm Natur 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-539767-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     138-80019
EAN/GTIN:
     4031026116518
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
HellermannTyton 138-80019 UB8-PA66-NA-M1 Kabelbinder 200 mm 4.60 mm Natur 1000 St.

Standard-Kabelbinder, innenverzahnt

Diese Kabelbinder bestehen komplett aus Kunststoff, wodurch sie gut recyclebar sind. Die Innenverzahnung auf dem Band garantiert einen sicheren Halt am Bündelgut. Die Kabelbinder können einfach von Hand oder für eine prozesssichere Anwendung mit einem Werkzeug verarbeitet werden. Das leicht abgewinkelte Bandende ermöglicht ein bequemes Einführen des Bandes in den Kopf.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 50 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Natur · Kabelbinder-Breite: 4.60 mm · Kabelbinder-Länge: 200 mm · Material: Polyamid 6.6 · Mindest-Haltekraft: 225 N · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Innen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Marke:
HellermannTyton
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
braun
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
138-80019
Typ (Hersteller-Typ):
UB8-PA66-NA-M1
Kabelbinder-Länge:
200 mm
Kabelbinder-Breite:
4.60 mm
Mindest-Haltekraft:
225 N
Bündel-Ø (max.) (Details):
50 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: HellermannTyton, 138-80019, UB8-PA66-NA-M1, UB8, Universalbinder 200x4
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
8000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,03614*
€ 0,04914*
8000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0367*
€ 0,0499*
28 Tage
nicht lagernd
8000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03693*
€ 0,05013*
8000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0376*
€ 0,0509*
Lager 102
95
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,35*
€ 40,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,73*
€ 48,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,23*
€ 47,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,86*
€ 47,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,12*
€ 39,41
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,35*
€ 38,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 30,09*
€ 35,81
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 29,54*
€ 35,15
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 29,35*
€ 34,93
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02935* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,55*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 862,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,18*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 233,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 223,80*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.