Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS T 243 03243000 Industrie-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533933-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     03243000
EAN/GTIN:
     4016138732115
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Bopla EUROMAS T 243 03243000 Industrie-Gehäuse 240 x 160 x 120 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Euromas-Gehäuse

Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 153 mm · Innenmaß Höhe: 113.5 mm · Innenmaß Tiefe: 214.7 mm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 70 °C.

Hinweis:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 240 x 160 x 120 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
214.7 mm
Innenmaß Höhe:
113.5 mm
Innenmaß Breite:
153 mm
Schutzart:
IP66
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS T 243
Länge bzw. Tiefe:
240 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bopla universalgehäuse, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, 03243000, EUROMAS T 243, 506-744, Anzeigegehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 34,25*
€ 51,61*
€ 4,00*
ab € 38,28*
€ 54,83*
3 Tage
2
€ 4,98*
ab € 43,27*
€ 56,63*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 51,48*
€ 67,55*
€ 3,50*
ab € 55,83*
€ 72,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,43*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,31*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,69*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,21*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.