Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS T 235 03235000 Industrie-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533826-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     03235000
EAN/GTIN:
     4016138732030
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Bopla EUROMAS T 235 03235000 Industrie-Gehäuse 160 x 80 x 90 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Euromas-Gehäuse

Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 73 mm · Innenmaß Höhe: 84 mm · Innenmaß Tiefe: 134 mm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 70 °C.

Hinweis:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 80 x 90 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
134 mm
Innenmaß Höhe:
84 mm
Innenmaß Breite:
73 mm
Schutzart:
IP65
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS T 235
Länge bzw. Tiefe:
160 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bopla universalgehäuse, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, 03235000, EUROMAS T 235, 364-8447, Anzeigegehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,06*
€ 24,51*
€ 5,90*
ab € 15,19*
€ 24,52*
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 19,49*
€ 27,02*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 23,22*
€ 32,94*
€ 8,95*
ab € 23,69*
€ 34,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,44*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,34*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.