Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 522.506 522506 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.08 A 250 V Träge -T- Inhalt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533416-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 522.506 522506 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.08 A 250 V Träge -T- Inhalt 10 St.

Feinsicherung 5 x 20 mm

Inhalt 10 St.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Ausschaltvermögen: 35 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 0.08 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41.660, EN 60127-2-1 · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
80 mA
Marke:
ESKA
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Typ (Hersteller-Typ):
522506
Nennstrom:
0.08 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
35 A
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41.660|ツ| EN 60127-2-1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 80ma träge, feinsicherung, eska feinsicherung, ESKA, 522.506, 522506, G-Schmelzeinsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 4,01*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 3,21*
€ 4,81*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 4,84*
Lager 102
146
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,94*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,425*
€ 5,105*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,308* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.