Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Nagelschellen 2228858 Bündel-Ø-Bereich 14 mm (max) Grau 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Haft-Clip 10-14mm, L40 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Haft-Clip 10-14mm, L40 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Haft-Clip 10-14mm, L40 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     102-530297-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2228858
EAN/GTIN:
     4012195219989
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
OBO Bettermann Nagelschellen 2228858 Bündel-Ø-Bereich 14 mm (max) Grau 100 St.

ISO-Nagelschellen

Grau
Nagelschellen

Bündel-Ø-Bereich 14 mm (max)

Mit bereits montiertem Nagel.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 14 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Länge (Stahlnagel): 40 mm · Material: Polypropylen

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Bündel-Ø-Bereich:
14 mm (max)
Marke:
OBO Bettermann
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Material:
Polypropylen
Herst.-Teilenr.:
2228858
Typ (Hersteller-Typ):
2228858
Bündel-Ø (max.):
14 mm
Länge (Stahlnagel):
40 mm
Produkt-Art:
Nagelschellen
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Nagelschellen, nagelschellen obo, kabelbefestigung, 04012195219989, 04012195219972, OBO Bettermann, 2228858, Befestigungsschelle
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 2,14*
1 Tag
5
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,95*
€ 9,55*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 8,09*
€ 11,09*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,17*
€ 12,89*
Lager 102
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,73*
€ 33,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,34*
€ 39,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,63*
€ 35,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,36*
€ 34,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,31*
€ 31,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,90*
€ 30,82
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 25,41*
€ 30,24
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 24,73*
€ 29,43
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2473* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228831
ab € 0,0655*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228904
ab € 11,79*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228629
ab € 0,0353*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228726
ab € 0,0388*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228734
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228610
ab € 3,55*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228718
ab € 4,047*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2228823
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.