Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 528.15 52815 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 25 mm 0.63 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-528251-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     528.15
EAN/GTIN:
     4064161263465
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 528.15 52815 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 25 mm 0.63 A 250 V Mittelträge -mT- Inhalt 10 St.

Feinsicherung 5 x 25 mm, Mittelträge

Mit Kennmelder (Indikator)

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Mittelträge -mT- · Ausschaltvermögen: 80 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 0.63 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41576-2 EN 60068-2-20 · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungs-Besonderheiten: mit Kennmelder · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig

Lieferumfang:
Packungsinhalt 10 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Nennstrom - gerundet:
630 mA
Marke:
ESKA
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Sicherungs-Besonderheiten:
mit Kennmelder
Typ (Hersteller-Typ):
52815
Nennstrom:
0.63 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
80 A
Auslöse-Charakteristik:
Mittelträge -mT-
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41576-2 EN 60068-2-20
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung mittelträge 630 ma, feinsicherung, eska feinsicherung, ESKA, 528.15, 52815, G-Schmelzeinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,75*
€ 30,29*
Lager 102
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,88*
€ 30,30*
7 Tage
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 43,86*
€ 58,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,30*
€ 36,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,78*
€ 35,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,01*
€ 33,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,48*
€ 31,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,62*
€ 30,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,39*
€ 30,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,99*
€ 29,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.