| |
|
| Artikel-Nr.: 102-524670-BP Herst.-Nr.: 03208000 EAN/GTIN: 4016138524673 |
| |
|
| | |
| Bopla EUROMAS T 208 03208000 Industrie-Gehäuse 98 x 64 x 36 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.
Euromas-Gehäuse
(L x B x H) 98 x 64 x 36 mm
IP66
Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Grauer Deckel · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 55.4 mm · Innenmaß Höhe: 29.4 mm · Innenmaß Tiefe: 74 mm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 98 mm · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 70 °C.
Hinweis: Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 98 x 64 x 36 mm | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Produktabmessung, Höhe: | 36 mm | Produktabmessung, Länge: | 98 mm | Produktabmessung, Breite: | 64 mm | Marke: | Bopla | Innenmaß Tiefe: | 74 mm | Innenmaß Höhe: | 29.4 mm | Innenmaß Breite: | 55.4 mm | Schutzart: | IP66 | Farbe: | grau | Material: | ABS | Typ (Hersteller-Typ): | EUROMAS T 208 | Ausführung (allgemein): | Grauer Deckel | Länge bzw. Tiefe: | 98 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Industrie-Gehäuse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,74* | € 14,68* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,67* | € 14,69* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,18* | € 17,29* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,40* | € 20,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,05* | € 23,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|