Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-524228-BP Herst.-Nr.: 632.120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ESKA 632.120 632120 Feinsicherung (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm 2 A 500 V Superflink -FF- Inhalt 10 St.
Feinsicherung 6,3 x 32 mm
Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Superflink -FF- · Ausschaltvermögen: 1500 A · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 2 A · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 6.3 mm · Sicherungsaufbau: Keramikrohr mit Löschmittel
Lieferumfang: Packungsinhalt 10 Stück.
Hinweis: Lieferung ohne Sicherungshalter. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 6.3 mm x 32 mm | Produktabmessung, Ø: | 6.3 mm | Produktabmessung, Länge: | 32 mm | Nennstrom - gerundet: | 2 A | Marke: | ESKA | Sicherungsaufbau: | Keramikrohr mit Löschmittel | Typ (Hersteller-Typ): | 632120 | Nennstrom: | 2 A | Nennspannung: | 500 V | Ausschaltvermögen: | 1500 A | Auslöse-Charakteristik: | Superflink -FF- | Produkt-Art: | Feinsicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,92* | € 1,16* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,9491* | € 1,1791* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,9878* | € 1,2278* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 5,80* | ab € 1,04* | € 1,29* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,901* | € 1,347* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|