Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-524161-BP Herst.-Nr.: 520.123 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ESKA 520.123 520123 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 4 A 250 V Superflink -FF- Inhalt 10 St.
Feinsicherung 5 x 20 mm superflink
Superflink -FF- 250 V 100 mA bis 1,25 A Glasrohr, durchsichtig, Ausschaltvermögen 35 A · 1,6 A bis 16 A Keramikrohr. (Packungsinhalt 10 Stück).
Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Superflink -FF- · Ausschaltvermögen: 1500 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 4 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41.660, EN 60127-2-1 · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Keramikrohr
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 5 mm x 20 mm | Produktabmessung, Ø: | 5 mm | Produktabmessung, Länge: | 20 mm | Nennstrom - gerundet: | 4 A | Marke: | ESKA | Sicherungsaufbau: | Keramikrohr | Typ (Hersteller-Typ): | 520123 | Nennstrom: | 4 A | Nennspannung: | 250 V | Ausschaltvermögen: | 1500 A | Auslöse-Charakteristik: | Superflink -FF- | Normen/Prüfzeichen: | DIN 41.660|ツ| EN 60127-2-1 | Produkt-Art: | Feinsicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,37* | € 0,63* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,381* | € 0,651* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,39* | € 0,67* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,432* | € 0,742* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,592* | € 1,064* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|