| |
|
| Artikel-Nr.: 102-524128-BP Herst.-Nr.: 520.520 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ESKA 520.520 520520 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 2 A 250 V Flink -F- Inhalt 10 St.
Feinsicherung 5 x 20 mm
Inhalt 10 St.
Technische Daten: Auslöse-Charakteristik: Flink -F- · Ausschaltvermögen: 1500 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 2 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41.660, EN 60127-2-1 · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Keramikrohr
Lieferumfang: Packungsinhalt 10 Stück.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 5 mm x 20 mm | Produktabmessung, Ø: | 5 mm | Produktabmessung, Länge: | 20 mm | Nennstrom - gerundet: | 2 A | Marke: | ESKA | Sicherungsaufbau: | Keramikrohr | Typ (Hersteller-Typ): | 520520 | Nennstrom: | 2 A | Nennspannung: | 250 V | Ausschaltvermögen: | 1500 A | Auslöse-Charakteristik: | Flink -F- | Normen/Prüfzeichen: | DIN 41.660|ツ| EN 60127-2-1 | Produkt-Art: | Feinsicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,111* | € 0,1887* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,1338* | € 0,1898* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,0669* | € 0,1951* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,121* | € 0,198* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,123* | € 0,222* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|