Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.119 520119 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 1.6 A 250 V Superflink -FF- Inhalt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-524109-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 520.119 520119 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 1.6 A 250 V Superflink -FF- Inhalt 10 St.

Feinsicherung 5 x 20 mm superflink

Superflink -FF- 250 V 100 mA bis 1,25 A Glasrohr, durchsichtig, Ausschaltvermögen 35 A · 1,6 A bis 16 A Keramikrohr. (Packungsinhalt 10 Stück).

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Superflink -FF- · Ausschaltvermögen: 1500 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 1.6 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41.660, EN 60127-2-1 · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Keramikrohr

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
1.6 A
Marke:
ESKA
Sicherungsaufbau:
Keramikrohr
Typ (Hersteller-Typ):
520119
Nennstrom:
1.6 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
1500 A
Auslöse-Charakteristik:
Superflink -FF-
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41.660|ツ| EN 60127-2-1
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, ESKA, 520.119, 520119, G-Schmelzeinsatz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,00957*
€ 0,01556*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,38*
€ 0,62*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,64*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,39*
€ 0,64*
Lager 102
39
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 8,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.