Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.117 520117 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 1 A 250 V Superflink -FF- Inhalt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-524084-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 520.117 520117 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 1 A 250 V Superflink -FF- Inhalt 10 St.

Feinsicherung 5 x 20 mm superflink

Superflink -FF- 250 V 100 mA bis 1,25 A Glasrohr, durchsichtig, Ausschaltvermögen 35 A · 1,6 A bis 16 A Keramikrohr. (Packungsinhalt 10 Stück).

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Superflink -FF- · Ausschaltvermögen: 35 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 1 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41.660, EN 60127-2-1 · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
ESKA
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Typ (Hersteller-Typ):
520117
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
35 A
Auslöse-Charakteristik:
Superflink -FF-
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41.660|ツ| EN 60127-2-1
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung superflink, feinsicherung, eska feinsicherung, ESKA, 520.117, 520117, G-Schmelzeinsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 5,01*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,79*
€ 5,85*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,08*
€ 6,01*
22 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,341*
€ 6,381*
Lager 102
18
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 9,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,54*
€ 8,97
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,632* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.