Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.115 520115 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.63 A 250 V Superflink -FF- Inhalt 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-524059-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 520.115 520115 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.63 A 250 V Superflink -FF- Inhalt 10 St.

Feinsicherung 5 x 20 mm superflink

Superflink -FF- 250 V 100 mA bis 1,25 A Glasrohr, durchsichtig, Ausschaltvermögen 35 A · 1,6 A bis 16 A Keramikrohr. (Packungsinhalt 10 Stück).

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Superflink -FF- · Ausschaltvermögen: 35 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 0.63 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41.660, EN 60127-2-1 · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
630 mA
Marke:
ESKA
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Typ (Hersteller-Typ):
520115
Nennstrom:
0.63 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
35 A
Auslöse-Charakteristik:
Superflink -FF-
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41.660|ツ| EN 60127-2-1
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, ESKA, 520.115, 520115, G-Schmelzeinsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3891*
€ 0,5291*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,53*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4008*
€ 0,5408*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4245*
€ 0,7751*
Lager 102
110
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,592*
€ 1,104*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,104*
€ 1,31376
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,864*
€ 1,02816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,814*
€ 0,96866
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,803*
€ 0,95557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.