Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 522.723 522723 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 4 A 250 V Träge -T- Inhalt 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-524027-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 522.723 522723 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 4 A 250 V Träge -T- Inhalt 10 St.

Feinsicherung 5 x 20 mm

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Ausschaltvermögen: 1500 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 4 A · Normen/Prüfzeichen: EN 60127-2-5 · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Keramikrohr

Lieferumfang:
Packungsinhalt 10 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
ESKA
Sicherungsaufbau:
Keramikrohr
Typ (Hersteller-Typ):
522723
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
1500 A
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Normen/Prüfzeichen:
EN 60127-2-5
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung eska träge, feinsicherung, eska feinsicherung, ESKA, 522.723, 522723, G-Schmelzeinsatz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,213*
€ 1,713*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,138*
€ 1,828*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,83*
10
pro Packung
€ 3,90*
ab € 1,386*
€ 1,936*
Lager 102
151
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.