Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.107 520107 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.1 A 250 V Superflink -FF- Inhalt 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-523954-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.107
EAN/GTIN:
     4251783562391
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 520.107 520107 Feinsicherung (Ø x L) 5 mm x 20 mm 0.1 A 250 V Superflink -FF- Inhalt 10 St.

Feinsicherung 5 x 20 mm superflink

Superflink -FF- 250V

Superflink -FF- 250 V 100 mA bis 1,25 A Glasrohr, durchsichtig, Ausschaltvermögen 35 A · 1,6 A bis 16 A Keramikrohr. (Packungsinhalt 10 Stück).

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Superflink -FF- · Ausschaltvermögen: 35 A · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 0.1 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41.660, EN 60127-2-1 · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Nennstrom - gerundet:
100 mA
Marke:
ESKA
Sicherungsaufbau:
Glasrohr durchsichtig
Typ (Hersteller-Typ):
520107
Nennstrom:
0.1 A
Nennspannung:
250 V
Ausschaltvermögen:
35 A
Auslöse-Charakteristik:
Superflink -FF-
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41.660|ツ| EN 60127-2-1
Produkt-Art:
Feinsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung superflink, feinsicherung, eska feinsicherung, ESKA, 520.107, 520107, G-Schmelzeinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,06*
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,08*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,14608*
€ 1,44608*
Lager 102
1050
10
Frei Haus
ab € 0,827*
€ 1,50*
10
€ 4,00*
ab € 0,745*
€ 1,524*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,075*
€ 1,27925
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,064*
€ 1,26616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,967*
€ 1,15073
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,947*
€ 1,12693
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,827*
€ 0,98413
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.