Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS T 205 03205000 Industrie-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-523410-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     03205000
EAN/GTIN:
     4016138523416
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Bopla EUROMAS T 205 03205000 Industrie-Gehäuse 52 x 50 x 35 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Euromas-Gehäuse

(L x B x H) 52 x 50 x 35 mm

IP66

Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Grauer Deckel · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 44.4 mm · Innenmaß Höhe: 31 mm · Innenmaß Tiefe: 30 mm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 52 mm · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 70 °C.

Hinweis:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 52 x 50 x 35 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
52 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
30 mm
Innenmaß Höhe:
31 mm
Innenmaß Breite:
44.4 mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
grau
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS T 205
Ausführung (allgemein):
Grauer Deckel
Länge bzw. Tiefe:
52 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, kunststoffgehäuse bopla, leergehäuse, 04016138523416, Bopla, 03205000, EUROMAS T 205, 505-993
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,45*
€ 7,92*
€ 4,00*
ab € 5,06*
€ 7,92*
€ 6,90*
ab € 5,38*
€ 8,32*
€ 5,00*
ab € 6,05*
€ 8,73*
Lager 102
204
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 13,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4328*
Zubehör
Bopla
52042000
ab € 25,38*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,15*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,64*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,81*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.