Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-515940-BP Herst.-Nr.: NTE1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Audio-Übertrager NTE1
Neutrik Audio-Übertrager mit freiem Kabelende (NTE) oder für Printmontage (NTL, NTM). Die Übertrager zeichnen sich durch hervorragende elektrische Eigenschaften, wie Linearität THD aus. Sie sind für Audioanwendungen wie Adapter, DI-Boxen, galvanische Trennung im Mikrofon- und Linepegelbereich (NTL) einsetzbar.
Technische Daten: Inhalt: 1 St. · Primärspannung: 1.2 V · Produkt-Art: Audio-Übertrager · Typ (Hersteller-Typ): NTE1 · Windungsverhältnis: 1:1
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Neutrik | Windungsverhältnis: | 1:1 | Typ (Hersteller-Typ): | NTE1 | Impedanz: | 200 Ω | Primärspannung: | 1.2 V | Produkt-Art: | Audio-Übertrager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, neutrik audio übertrager, audio übertrager, audio übertrager 1:1, Neutrik, NTE1, Trafos |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,56* | € 15,84* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,54* | € 15,86* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,30* | € 19,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,08* | € 21,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 10,27* | € 22,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|