Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SITOP DC-UPS MODUL 40A DC 24V Industrielle USV-Anlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-513080-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP1931-2FC21
EAN/GTIN:
     4025515151227
Suchbegriffe:
Hindernisfeuer
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Siemens SITOP DC-UPS MODUL 40A DC 24V Industrielle USV-Anlage

SITOP DC-USV-Modul 40 A/DC 24 V ohne Schnittstelle

Integriertes Batteriemanagement
LED-Meldesignale

Durch die Kombination DC-USV-Modul mit mindestens einem Batteriemodul und einer SITOP power-Stromversorgung werden längere Netzausfälle absolut unterbrechungsfrei überbrückt!

Ausstattung:
Lange Lebensdauer der Akkus durch integriertes Batteriemanagement · Hohe Verfügbarkeit durch umfangreiche Schutz- und Überwachungsfunktionen · Meldesignale über LED grün/gelb/rot und potenzialfreie Relaiskontakte · Meldesignale optional über serielle oder USB-Schnittstelle verfügbar · Unterstützung des automatischen Wiederanlaufs von Industrie-PCs · Funkstörgrad Klasse B und hohe Störfestigkeit.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): Schraubanschluss · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (Details): 40 A · Eingangsspannung (max.): 29 V/DC · Eingangsspannung (min.): 22 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 22 - 29 V/DC · Produktabmessung, Breite: 178 mm · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Produktabmessung, Tiefe: 125 mm · Schnittstellen: keine · Überbrückungszeit bei Voll-Last: 120 s

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 178 x 145 x 125 mm
Produktabmessung, Tiefe:
125 mm
Produktabmessung, Höhe:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
178 mm
Überbrückungszeit bei Voll-Last:
120 s
Marke:
Siemens
Schnittstellen:
keine
Typ (Hersteller-Typ):
SITOP DC-UPS MODUL 40A DC 24V
Eingangsspannung (max.):
29 V/DC
Eingangsspannung (min.):
22 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Anschlüsse (Details):
Schraubanschluss
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
40 A
Strom (max.) (Details):
40 A
Eingangsspannungs-Bereich:
22 - 29 V/DC
Produkt-Art:
Industrielle USV-Anlage
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, hindernisfeuer, 4025515151227, Siemens, 6EP1931-2FC21, SITOP DC-UPS MODUL 40A DC 24V, akumlator
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 290,33*
€ 336,80*
5 Tage
28
€ 8,90*
ab € 296,17*
€ 343,41*
Frei Haus
ab € 296,94*
€ 344,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 302,04*
€ 351,33*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 347,26*
€ 403,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,70*
€ 480,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,90*
€ 472,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,35*
€ 446,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,71*
€ 432,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,26*
€ 413,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19356MF01
ab € 140,33*
Zubehör
Siemens
6EP19356MD31
ab € 231,91*
Zubehör
Siemens
6EP19356MD11
ab € 83,51*
Zubehör
Siemens
6EP19356ME21
ab € 105,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.