Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AQZ204 PhotoMOS-Relais 1 St. 1 Schließer 400 V/DC, 400 V/AC 500 mA Polzahl: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504937-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQZ204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais
Panasonic AQZ204 PhotoMOS-Relais 1 St. 1 Schließer 400 V/DC,400 V/AC 500 mA Polzahl (num): 4

PhotoMOS Relais, Serie AQZ

Einkanal PhotoMOS-Relais mit 2500 V Eingangs-/ Ausgangsisolierung im schmalen 4-Pin SIL-Gehäuse für AC/DC. Niedriger Durchgangswiederstand und hohe Schaltleistung. Passend für Relaisterminal RT3BB.
Anwendung: Hochgeschwindigkeits-Testsysteme, Mess-, Sicherheits-, Medizintechnik, Ein-/Ausgabemodule, Fernwartungssysteme.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Gehäuseart (Halbleiter): SIL-4 · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Polzahl (num): 4 · Produktabmessung, Breite: 3.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.5 mm · Produktabmessung, Länge: 21 mm · R(on) (max.): 3.2 Ω · Schaltspannung (max.): 400 V/DC,400 V/AC · Schaltstrom (max.): 500 mA · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Zulassungen: UL, CSA, BSI.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 21 x 3.5 x 12.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
12.5 mm
Produktabmessung, Länge:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
3.5 mm
Marke:
Panasonic
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Gehäuseart (Halbleiter):
SIL-4
Typ (Hersteller-Typ):
AQZ204
Polzahl:
4
R(on) (max.):
3.2 Ω
Schaltstrom (max.):
500 mA
Schaltspannung (max.):
400 V/DC
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
PhotoMOS-Relais
Weitere Suchbegriffe: MOSFET, MOSFET-Transistor, MOSFET-Relais, Optokoppler, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, leistungsrelais panasonic, ly relais, Panasonic, AQZ204, 217-2719, elektronisches relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 7,58*
1
€ 4,00*
ab € 5,66*
€ 8,87*
1 Tag
213
1
€ 14,99*
ab € 6,25*
€ 12,06*
Lager 102
38
1
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 13,72*
1
€ 3,50*
ab € 22,86*
€ 31,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.