Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 461060 Halogen Transformator 12 V 10 - 60 W dimmbar mit Phasenabschnittdimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-489898-BP
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     461060
EAN/GTIN:
     4024163066532
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
SLV 461060 12 V 10 - 60 W dimmbar mit Phasenabschnittdimmer

Minitrafo 12 V, 60 VA

Ausgangsleistungs-Bereich: 10 - 60 W
dimmbar mit Phasenabschnittdimmer

Absolut riesig der Kleine! Die extrem kleine Bauform ermöglicht universelle Montagemöglichkeiten bei wenig Platz. Unabhängiger Konverter der die Montage auch auf z. b. Holz erlaubt ist.

Ausstattung:
Wirkungsgrad 0,96 bei 40°C.

Technische Daten:
Ausgangsleistung (max.): 60 W · Ausgangsleistung (min.): 10 W · Ausgangsspannung: 12 V · Dimmbar: Ja · Eingangsspannung (num): 230 V · Eingangsspannungs-Bereich: 230 V · Gewicht: 70 g · Halogen-Transformator-Besonderheiten: dimmbar mit Phasenabschnittdimmer · Herstellerfarbe: Weiß · Kurzschlussfest: Ja · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Prüfzeichen: VDE · Schutzklasse: II

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 105 x 33 x 22 mm
Prüfzeichen:
VDE
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Ausgangsleistungs-Bereich:
10 - 60 W
Marke:
SLV
Farbe:
weiß
Dimmbar:
Ja
Halogen-Transformator-Besonderheiten:
dimmbar mit Phasenabschnittdimmer
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangsleistung (max.):
60 W
Ausgangsleistung (min.):
10 W
Ausgangsspannung:
12 V
Kurzschlussfest:
Ja
Eingangsspannungs-Bereich:
230 V
Schutzklasse:
II
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Halogen Transformator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,54*
€ 16,59*
€ 8,50*
ab € 11,55*
€ 16,61*
€ 8,50*
ab € 16,80*
€ 16,80*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,66*
€ 18,21*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 15,40*
€ 22,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.