Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 461060 Halogen Transformator 12V 10 - 60W dimmbar mit Phasenabschnittdimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W60606
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     461060
EAN/GTIN:
     4024163066532
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Absolut riesig der Kleine! Die extrem kleine Bauform ermöglicht universelle Montagemöglichkeiten bei wenig Platz. Unabhängiger Konverter der die Montage auch auf z. b. Holz erlaubt ist.
Features:
Ausgangsleistungs-Bereich: 10 - 60 W
dimmbar mit Phasenabschnittdimmer
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Länge:
105 mm
Farbe:
weiß
Breite:
33 mm
Gewicht:
70 g
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsleistung (max.):
60 W
Ausgangsleistung (min.):
10 W
Besonderheiten:
dimmbar mit Phasenabschnittdimmer
Kurzschlussfest:
Ja
Prüfzeichen:
VDE
Herstellerfarbe:
Weiß
Eingangsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Halogen Transformator
Dimmbar:
Ja
Schutzklasse:
II
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,54*
€ 16,47*
€ 8,50*
ab € 11,55*
€ 16,48*
€ 8,50*
ab € 16,80*
€ 16,80*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,66*
€ 18,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,25*
€ 20,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.