Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minitransformator für Trafobox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Minitransformator für Trafobox
Minitransformator für Trafobox
Artikel-Nr.:
     440-461060
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     461060
EAN/GTIN:
     4024163066532
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator

Minitransformator für Trafobox

  • Farbe: weiß
  • Artikelnummer: 461060
  • Sekundäranschluss: 1 Schraubklemmenpaar
  • Unabhängiger Konverter/elektrischer Transformator. Auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten geeignet: ja
  • Gewicht: 0,065 kg
  • Produktart: Mini-Transformator
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: SLV
  • Größe: L∕ B∕ H: 10,5∕ 3,3∕ 2,2 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • KEMA geprüft (Niederlande): ja
  • ENEC geprüft: ja
  • Schutzklasse: 2
  • Reversibler Übertemperatur-Schalter LF: cos i=0,96, ta=40 Grad C
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,55*
€ 16,56*
€ 8,50*
ab € 11,56*
€ 16,57*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 16,80*
€ 16,80*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,77*
€ 18,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,17*
€ 20,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.