Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 911-461060 Herst.-Nr.: 461060 EAN/GTIN: 4024163066532 |
| |
|
| | |
| Minitransformator für Trafobox - Farbe: weiß
- Artikelnummer: 461060
- Sekundäranschluss: 1 Schraubklemmenpaar
- Unabhängiger Konverter/elektrischer Transformator. Auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten geeignet: ja
- Gewicht: 0,065 kg
- Produktart: Mini-Transformator
- MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
- Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
- Marke: SLV
- Größe: L∕ B∕ H: 10,5∕ 3,3∕ 2,2 cm
- Abgabemenge: 1 Stück
- Betriebsspannung: 230 V~
- KEMA geprüft (Niederlande): ja
- ENEC geprüft: ja
- Schutzklasse: 2
- Reversibler Übertemperatur-Schalter LF: cos i=0,96, ta=40 Grad C
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, trafo primär 230v sekundär 12v, elektronik transformator, slv trafo |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,54* | € 16,47* | | | | Lager 911 | | | | | | € 8,50* | ab € 11,55* | € 16,48* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 16,80* | € 16,80* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,66* | € 18,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,25* | € 20,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 911 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 911 | | Versand: Lager 911 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 575,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|