Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 341.880 Personenschutz-Verlängerungskabel PRCD 230 V Orange, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-469710-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     341.880
EAN/GTIN:
     4016514017775
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
H07BQ-F
PRCD Stecker
PRCD Zwischenstecker
Bachmann 341.880 Personenschutz-Verlängerungskabel PRCD 230 V Orange,Schwarz

Schutzkontakt-Verlängerungskabel mit PRCD 3 m Orange

Schutzkontaktverlängerung H07BQ-F 3G1,5qmm orange, Länge: 3.0m mit eingebautem PRCD Herst.-Nr.: 919.189. Seite 1 montierter Stecker Herst.-Nr.: 913.173, Seite 2 montierte Kupplung Herst.-Nr.: 919.177.

Technische Daten:
Bauart (PRCD): PRCD · Gehäusematerial: Kunststoff · Herstellerfarbe: Orange,Schwarz · Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Länge: 3 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07BQ-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Orange | Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Gummi-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Gummi-Kupplung
Produktabmessung, Länge:
3 m
Marke:
Bachmann
Bauart (PRCD):
PRCD
Gehäusematerial:
Kunststoff
Farbe:
orange | schwarz
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Produkt-Art:
Personenschutz-Verlängerungskabel
UKCA-konform:
ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 4,99*
ab € 79,14*
€ 96,07*
€ 5,95*
ab € 79,04*
€ 96,08*
€ 5,46*
ab € 83,02*
€ 100,33*
2 Tage
36
€ 6,40*
ab € 84,57*
€ 101,47*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 85,05*
€ 102,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.