Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® VEL-EC60220 Klettband zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (L x B) 10000 mm x 20 mm Schwarz 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-455632-BP
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60220
EAN/GTIN:
     5030610602207
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
Klett-Band
Klett-Streifen
VELCRO® VEL-EC60220 Klettband zum Aufkleben Haft- und Flauschteil (L x B) 10000 mm x 20 mm Schwarz 10 m

Stick On Klettband selbstklebend

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 10000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 m
Abmessungen:
(L x B) 10000 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
10000 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
VELCRO®
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
VEL-EC60220
Typ (Hersteller-Typ):
VEL-EC60220
Produkt-Art:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, velcro klettband 20mmx10m, klett band, velcro klettband, VELCRO®, VEL-EC60220, Klett, Klettprodukte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 13,24*
€ 18,32*
€ 4,00*
ab € 13,27*
€ 18,32*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,70*
€ 23,92*
1 Tag
21
€ 5,95*
ab € 18,93*
€ 28,90*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 23,92*
€ 32,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 2,392* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60219
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.