Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 24075 Klingel 8 V (max) 84 dBA Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-431568-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     24075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
läutewerk grothe
läutewerk
Grothe 24075 Klingel 8 V (max) 84 dBA Grau,Silber

Klein-Läutewerk LTW 1101A 8V

Lautstärke ca 84 dB (A)
Betriebsspannung 8 V/AC

Mechanische Läutewerke zeichnen sich durch das exzellente Klangverhalten aus. Vorteil im Wohnbereich gegenüber dem klassischen Zweiklang-Gong ist, dass die Tonerzeugung so lange anhält, wie der Klingeltaster gedrückt wird. Im industriellen Bereich kommen die Läutewerke als Meldung für Gefahren oder als Pausensignal zur Geltung.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 8 V/AC (0,86 A) · Betriebsspannung max.: 8 V · Herstellerfarbe: Grau,Silber · Lautstärke: 84 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 114 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 114 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
114 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Grothe
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Betriebsspannung (Bereich):
8 V (max)
Betriebsspannung max.:
8 V
Betriebsspannung (Details):
8 V/AC (0|ツ|86 A)
Lautstärke:
84 dBA
Produkt-Art:
Klingel
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 8v, 2050001715548, Grothe, 24075, LTW 1101A 8V AC, Türklingel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,74*
€ 11,25*
1 Tag
12
1
€ 5,90*
ab € 8,00*
€ 11,25*
1
€ 5,46*
ab € 8,03*
€ 11,29*
1
€ 5,95*
ab € 8,18*
€ 11,49*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 14,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Heidemann
70042
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.