Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO EPSITRON® PRO POWER 787-835 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 48 V/DC 10 A 480 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-414854-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-835
EAN/GTIN:
     4050821226451
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
WAGO EPSITRON® PRO POWER 787-835 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 48 V/DC 10 A 480 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Netzteil 48 V/DC 10 A

52 V/DC / 10 A
480 W Leistung
Leerlauf- und kurzschlussfest
LED-Statusanzeige
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC, 120 - 350 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Federklemme

PowerBoost

Primär getaktete Stromversorgung mit PowerBoost und TopBoost. Der integrierte Stand-by-Eingang sorgt für eine kontrollierte Abschaltung des Ausgangs und Reduzierung des Energieverbrauchs auf ein Minimum. Für den Schaltschrankeinbau gekapselt.

Ausstattung:
PowerBoost und TopBoost · Stand-by-Modus · Vorbereitet für Geräte und Anlagen der Schutzklasse 1 · Selbstkühlung durch natürliche Konvektion bei horizontaler Einbaulage.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausgangsspannung (Details): 48 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 52 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 33 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 48 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 10 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC · Eingangsspannung (nominal): 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 85 - 264 V/AC, 120 - 350 V/DC · Gewicht: 2300 g · Leistung: 480 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 97 mm · Produktabmessung, Höhe: 187 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP20 · PowerBoost: DC 17,5 A (für 4 s), DC 15 A (für 8 s) · TopBoost: DC 60 A (für 25 ms) · Umgebungstemperatur: -25 °C - +70 °C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 97 x 187 x 171 mm
Produktabmessung, Tiefe:
171 mm
Produktabmessung, Höhe:
187 mm
Produktabmessung, Breite:
97 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
10 A
Marke:
WAGO
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Herst.-Teilenr.:
787-835
Typ (Hersteller-Typ):
EPSITRON® PRO POWER 787-835
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC | 230 V/AC
Anzahl Phasen (Details):
1
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
10 A
Ausgangsspannung (max.):
52 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
33 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
48 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
480 W
Ausgangsspannung (Details):
48 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
10 A
Netzteiltyp:
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich:
85 - 264 V/AC|ツ| 120 - 350 V/DC
Gewicht:
2300 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, Schaltnetzteil geschlossen, gleichstromversorgung 48v, din netzteil, 4050821226451, WAGO, 787-835, EPSITRON® PRO POWER 787-835, hutschienennetzteile
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 356,32*
€ 398,85*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,14*
€ 413,75*
Frei Haus
ab € 403,97*
€ 433,77*
Frei Haus
ab € 411,50*
€ 455,71*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 543,57*
€ 603,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,91*
€ 718,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,82*
€ 714,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,36*
€ 702,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,93*
€ 674,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,57*
€ 646,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-895
ab € 6,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.