Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools for Electronics Elektronik- u. Feinmechanik Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 1.5 mm Klingenlänge:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-406764-BP
Herst.-Nr.:
     4-603
EAN/GTIN:
     4250838504836
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Bernstein Tools Elektronik- u. Feinmechanik Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 1.5 mm Klingenlänge: 60 mm

Schraubendreher 40 x 1,5 mm

Mit schlanken, ergonomisch geformten Heften aus schwarzem leitfähigem Kunststoff. Der drehbare
Zentrierkopf garantiert ein präzises und ermüdungs– freies Arbeiten.

Ausstattung:
Schraubendreher, 40 x 1,5 mm, mit ableitfähigem Heft und drehbarem Zentrierkopf.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Grifflänge: 100 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 1.5 mm · Klingendicke: 0.25 mm · Klingenlänge: 60 mm · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,gehärtet,phosphatiert · Produktabmessung, Länge: 160 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Marke:
Bernstein Tools for Electronics
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | gehärtet | phosphatiert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Klingenlänge:
60 mm
Klingendicke:
0.25 mm
Klingenbreite:
1.5 mm
Grifflänge:
100 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,45*
€ 5,14*
3
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 5,49*
1 Tag
1
1
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,61*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 6,28*
1
€ 6,90*
ab € 4,21*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-620 VC
ab € 61,91*
Ähnlich
Bernstein
4-610vc
ab € 58,51*
Ähnlich
Bernstein
4-609
ab € 3,63*
Ähnlich
Bernstein
4-533
ab € 4,18*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-607
ab € 3,22*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-608
ab € 3,30*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-610
ab € 23,83*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-620
ab € 24,51*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-522
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.