Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools Elektronik- u. Feinmechanik Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 1.5mm Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W78481
Herst.-Nr.:
     4-603
EAN/GTIN:
     4250838504836
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Mit schlanken, ergonomisch geformten Heften aus schwarzem leitfähigem Kunststoff. Der drehbare
Zentrierkopf garantiert ein präzises und ermüdungs– freies Arbeiten.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt + gehärtet + phosphatiert
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Anwendungsbereich:
Elektronik- u. Feinmechanik
Klingenlänge:
60 mm
Klingendicke:
0.25 mm
Klingenbreite:
1.5 mm
Grifflänge:
100 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, esd schlitz-schraubendreher, Bernstein Tools, Mini-Schraubendreher, präzisions-schraubendreher, feinmechaniker-schraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 5,57*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,73*
€ 5,58*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 5,61*
2 Tage
4
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 6,27*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-620 VC
ab € 65,39*
Ähnlich
Bernstein
4-610vc
ab € 58,65*
Ähnlich
Bernstein
4-609
ab € 3,77*
Ähnlich
Bernstein
4-533
ab € 4,35*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-607
ab € 3,42*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-608
ab € 3,33*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-610
ab € 23,79*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-620
ab € 24,87*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-522
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.