Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; flach; Präzision; 1,5x0,25mm; ESD; L. ges: 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; flach; Präzision; 1,5x0,25mm; ESD; L. ges: 160mm
Schraubendreher; flach; Präzision; 1,5x0,25mm; ESD; L. ges: 160mm
Artikel-Nr.:
     2805-BRN-4-603
Herst.-Nr.:
     4-603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Hersteller: BERNSTEIN
Gesamtlänge: 160mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: Präzision
Länge der Spitze: 60mm
Ausführung: ESD
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 1,5x0,25mm
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, esd schlitz-schraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 5,57*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,73*
€ 5,58*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 5,61*
1 Tag
4
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 6,27*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-620 VC
ab € 65,33*
Ähnlich
Bernstein
4-610vc
ab € 58,60*
Ähnlich
Bernstein
4-609
ab € 3,76*
Ähnlich
Bernstein
4-533
ab € 4,35*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-607
ab € 3,40*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-608
ab € 3,33*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-610
ab € 23,79*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-620
ab € 25,01*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-522
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.