Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke VARIO Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke VARIO Set
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke VARIO Set
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke VARIO Set
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85234265
Herst.-Nr.:
     4-620 VC
EAN/GTIN:
     4250838515283
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
SMD-Bestückungspinzette
Für unterschiedliche Schraubanforderungen im Kreuzschlitz- und Schlitzbereich wurde dieser Satz entwickelt. Aufgereiht auf dem praktischen Werkzeughalter VARIO ist jeder Schraubendreher gut erkennbar und jeder zeit griffbereit. Zusätzlich besteht das Set aus einer gebogenen Spitz-Pinzette für filigrane Arbeiten sowie einem Micro-Seitenschneider aus der CLASSICline Der praktische Werkzeughalter VARIO ist aus stabilem 1,5 mm Stahlblech gefertigt und mit einer hochwertigen und ableitfähigen schwarzen Pulverbeschichtung versehen. Neben Zangen und Pinzetten können auch unsere handlichen Schraubendreher oder wahlweise runde Gegenstände mit einem maximalen Durchmesser von 9 mm aufbewahrt werden. Anhand der Aussparung im unteren Bereich können Klingen oder Spitzen der Werkzeuge schnell erkannt und ausgewählt werden. Die Arretierungshilfe am hinteren Rand hilft zusätzlich jedes Werkzeug in Position zu halten. Kleine Nasen am oberen Rand der Aufhangschiene verhindern das Herunterrutschen von Zangen oder Pinzetten. Der Werkzeughalter kann sowaohl aufgestellt als auch aufgehangen werden. Zwei Löcher auf der Rückseite ermöglichen eine leichte Montage an der Wand. Speziell für Anwendungen in der Elektronik bieten BERNSTEIN ESD-Schraubendreher Lösungen für unterschiedlichste Schraubenköpfe.
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Yellow
Gehäusefarbe
Schwarz
Material
Materiallgriff
Kunststoff
Haltermaterial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Länge (mm)
80 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
545 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Bits enthalten
Kreuz, Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,62*
€ 99,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,66*
€ 97,18
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 81,63*
€ 97,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,42*
€ 93,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,23*
€ 89,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,39*
€ 77,81
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
4-610vc
ab € 58,65*
Ähnlich
Bernstein
4-609
ab € 3,77*
Ähnlich
Bernstein
4-533
ab € 4,35*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-603
ab € 3,63*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-607
ab € 3,42*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-608
ab € 3,33*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-610
ab € 23,79*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-620
ab € 24,87*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-522
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.