Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Schraubendreher, 1,5 mm, Schlitz, KL 60 mm, L 160 mm, 4-603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Schraubendreher, 1,5 mm, Schlitz, KL 60 mm, L 160 mm, 4-603
ESD Schraubendreher, 1,5 mm, Schlitz, KL 60 mm, L 160 mm, 4-603
Artikel-Nr.:
     4502-02L6230
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-603
EAN/GTIN:
     4250838504836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Bernstein ESD Schraubendreher, 1,5 mm, Schlitz, KL 60 mm, L 160 mm, 4-603
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Ja
Größe:
1,5 mm
Klingenlänge:
60 mm
Länge:
160 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, esd schlitz-schraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,65*
€ 5,60*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,74*
€ 5,62*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,80*
€ 5,64*
1 Tag
4
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 6,30*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,41*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-620 VC
ab € 65,33*
Ähnlich
Bernstein
4-610vc
ab € 58,60*
Ähnlich
Bernstein
4-609
ab € 3,76*
Ähnlich
Bernstein
4-533
ab € 4,35*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-607
ab € 3,40*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-608
ab € 3,32*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-610
ab € 23,76*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-620
ab € 25,02*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-522
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.